text.skipToContent text.skipToNavigation

Zewnętrzny 3-ramienny ściągacz hydrauliczny Facom o szerokości szczęk 360 mm i głębokości szczęk 265 mm


Siła ściągania: 20 ton 200 kN. Wyposażony w 3 łapy z chwytem zewnętrznym. 1 siłownik drążony UWG.320 ze śrubą UWG.320H01. Użytkowanie z pompą 700 bar: UWP.10M. Przy montażu siłownika hydraulicznego - użytkowanie tylko z 3 łapami.

Numer artykułu 0G216378
Konstrukcja Ściągacz wału napędowego
Maks. siła rozciągająca (N) 196.2
Liczba haków 3
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 360
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz wału napędowego
Maks. siła rozciągająca (N) 196.2
Liczba haków 3
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 360
Głębokość stopy hakowej (mm) 265
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['100', '360']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 360
Marka FACOM

Numery artykułów

Numer artykułu 0G216378
EAN 3148510753522
UBB 500639254290
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.320H
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.