text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce półokrągłe Bahco 2430 G 2430G-200


Szczypce z końcówkami półokrągłymi zaprojektowane zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™ ISO 5745 Wykończenie: czernione, zabezpieczone antykorozyjnie Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa, rękojeści z tworzywa PCV Dwukomponentowe rękojeści ERGO™ z termoplastyczną powierzchnią pokrytą polipropylenem zapewniają pewny chwyt Smukłe, półokrągłe szczęki ząbkowane Krawędzie tnące umożliwiają cięcie również miękkich materiałów np.: drut miedziany, przewody Wyposażone w sprężynę powrotną z funkcją włączenia / wyłączenia IP: Opakowanie przemysłowe IP: Industrial packed

Numer artykułu K0166.002.200
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 170
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 170
Długość 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ściskany Inny
Materiał Stal
Nadaje się do światłowodów Nie
Długość szczęk (mm) 72
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 17
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z funkcją paskowania Tak
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 3
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 2430G

Numery artykułów

Numer artykułu K0166.002.200
EAN 7314150100422
UBB 240104313772
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 2430 G-200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.