text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce półokrągłe Bahco 2430 D 2430D-160IP


ISO 5745 Wykończenie: czernione, zabezpieczone antykorozyjnie Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa, rękojeści z tworzywa PCV Smukłe, półokrągłe szczęki ząbkowane Krawędzie tnące umożliwiają cięcie również miękkich materiałów np.: drut miedziany, przewody Szczęki zapewniają mocny uchwyt i umożliwiają pracę w miejscach o utrudnionym dostępie IP: Opakowanie przemysłowe

Numer artykułu K0166.003.160
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 160
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Inny
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 160
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ściskany Inny
Materiał Stal
Nadaje się do światłowodów Nie
Długość szczęk (mm) 51
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 16.5
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z funkcją paskowania Tak
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 3
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 2430D

Numery artykułów

Numer artykułu K0166.003.160
EAN 7314150100781
UBB 240104314010
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 2430 D-160 IP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.