text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce półokrągłe Bahco 2427 GC 2427GC-160IP


Szczypce z wygiętymi o 45° końcówkami półokrągłymi zaprojektowane zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™ ISO 5745 Wykończenie: chromowane, zabezpieczone antykorozyjnie Materiał: Wysokiej jakości stal stopowa Dwukomponentowe rękojeści ERGO™ z termoplastyczną powierzchnią pokrytą polipropylenem zapewniają pewny chwyt Smukłe, półokrągłe szczęki żłobkowane Krawędzie tnące do cięcia miękkich materiałów np.: drut miedziany, przewody Końcówki wygięte o 60° zapewniają dobre chwytanie i manewrowanie w trudno dostępnych miejscach Wyposażone w sprężynę powrotną z funkcją włączenia / wyłączenia IP: Opakowanie przemysłowe

Numer artykułu K0165.001.160
Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 160
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Zakrzywiony
Ochrona powierzchni Chromowane
Z przecinakiem do drutu Tak
Waga 160
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ściskany Inny
Materiał Stal
Nadaje się do światłowodów Nie
Długość szczęk (mm) 46
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 16.5
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z funkcją paskowania Tak
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 3
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 2427GC

Numery artykułów

Numer artykułu K0165.001.160
EAN 7314150102051
UBB 240104306503
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 2427 GC-160IP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.