text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tester napięcia 8045LVDE 0,5 x 3,5 x 42 mm


Tester napięcia do 250V Rękojeść: plastikowa, przezroczysta, odporna na uderzenia. Model z lampką kontrolną, okrągłą rękojeścią oraz uchwytem mocującym Grot: Wysokiej jakości stal. Pokryt chromem. Chroniony izolacją aż do wierzchołka. Końcówka czerniona Zgodny z normą DIN VDE 0680/6 sygnowany oznaczeniem GS Działanie: końcówką wkrętaka należy dotknąć testowany przewód, jednocześnie palcem należy dotknąć elektrodę znajdującą się na szczycie rękojeści. Jeśli lampka kontrolna zapali się, między przewodem a ziemią jest napięcie

Numer artykułu L7150.035.042
Test ciągłości Nie
Długość 132
Długość ostrza (mm) 42
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Wskazanie napięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Test ciągłości Nie
Długość 132
Długość ostrza (mm) 42
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Wskazanie napięcia Inny
Wewnętrzne obciążenie podstawowe Nie
Wskazanie fazy jednobiegunowej Tak
Wykrywanie napięcia bezstykowego Nie
Podtrzymanie danych Nie
Podświetlenie tła wskaźnika LC Nie
Ochrona produktu testowego Nie
Punkt pomiaru wyładowań atmosferycznych Nie
Zakres pomiaru napięcia (V) 150 - 250
Wskazanie kierunku obrotu pola Nie
Możliwość przełączania obciążenia Nie
Rodzaj testu 1-bieg
Możliwość użycia przy opadach atmosferycznych Nie

Numery artykułów

Numer artykułu L7150.035.042
EAN 7314151509163
UBB 203125014530
UNSPSC 41113676
Artykuł producenta nr 8045LVDE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.