text.skipToContent text.skipToNavigation

Młotek z tworzywa sztucznego Bahco 3625Y 22 mm


Młotek z tworzywa do prac montażowych, demontażu i kształtowania blach Żółte plastikowe nakładki wykonane z elastomeru poliuretanowego (Desmopan produkcji Bayer AG), część centralna wykonana z żeliwa Trzonek drewniany Bardzo wysoka odporność na zużycie Nakładki nie rozłupują się nawet na twardych, ostrych krawędziach Wytrzymalsze od konwencjonalnych młotków nylonowych Odporne na działanie oleju, smarów i rozpuszczalnikówKod produktu: 3625YL zapasowe nakładki, para

Numer artykułu L6312.220.001
Konstrukcja Plastic hammer
Antymagnetyczny Nie
Długość 260
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Plastic hammer
Antymagnetyczny Nie
Długość 260
Drążek materiałowy Drewno
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 22
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga całkowita (g) 120
Wymienna końcówka Tak
Materiałowa głowica Inny
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
O (max.) 3625Y

Numery artykułów

Numer artykułu L6312.220.001
EAN 7314151074074
UBB 203112010558
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 3625Y-22
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.