text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Obcinak boczny 2101G 2101G-180mm IP


Ucinaki boczne opracowane zgodnie z procesem ERGO™ ISO 5749 Wykończenie: czernione, powleczone antykorozyjne Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, uchwyty  ERGO ™ z połączenia dwóch materiałów: termoplastycznego na powierzchni na twardym polipropylenie, który zapewniają znakomitą przyczepność Ostrza hartowane indukcyjnie Krawędź progresywna: promień cięcia przebiega wzdłuż krawędzi w celu cięcia twardego materiału, jak drut fortepianowy częścią bliżej złącza i miękkich materiałów, takich jak miedź i tworzywa sztuczne częścią bliżej końca szczęk Złącze śrubowe, która zapewnia doskonałe prowadzenie i dokładne wyrównanie ostrza Odległość od złącza do centrum krawędzi tnących jest zmniejszona: świetne wykorzystanie i zwiększenie wydajności cięcia Zaokrąglony profil szczęk ułatwia manewrowanie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w sprężynę powrotną z funkcją włączania/wyłączania IP: opakowanie przemysłowe

Numer artykułu K0145.000.180
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 23
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 10
Testowane przez VDE Nie

Numery artykułów

Numer artykułu K0145.000.180
EAN 7314150106523
UBB 240104314507
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 2101G-180IP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.