text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Obcinak boczny 2101G 2101G-160mm IP


Ucinaki boczne opracowane zgodnie z procesem ERGO™ ISO 5749 Wykończenie: czernione, powleczone antykorozyjne Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, uchwyty  ERGO ™ z połączenia dwóch materiałów: termoplastycznego na powierzchni na twardym polipropylenie, który zapewniają znakomitą przyczepność Ostrza hartowane indukcyjnie Krawędź progresywna: promień cięcia przebiega wzdłuż krawędzi w celu cięcia twardego materiału, jak drut fortepianowy częścią bliżej złącza i miękkich materiałów, takich jak miedź i tworzywa sztuczne częścią bliżej końca szczęk Złącze śrubowe, która zapewnia doskonałe prowadzenie i dokładne wyrównanie ostrza Odległość od złącza do centrum krawędzi tnących jest zmniejszona: świetne wykorzystanie i zwiększenie wydajności cięcia Zaokrąglony profil szczęk ułatwia manewrowanie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w sprężynę powrotną z funkcją włączania/wyłączania IP: opakowanie przemysłowe

Numer artykułu K0145.000.160
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 21
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 9
Testowane przez VDE Nie

Numery artykułów

Numer artykułu K0145.000.160
EAN 7314150106295
UBB 240104314432
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 2101G-160IP
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.