Test catalogus aantal
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce płaskie
K0164.002.180
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
Szczypce płaskie Bahco 2421G-180
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
K0164.002.180
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Inny
Waga
180
Całkowita długość (mm)
180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Materiał
Stal
Długość szczęk (mm)
57.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Ochrona powierzchni
Inny
Waga
180
Całkowita długość (mm)
180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Materiał
Stal
Długość szczęk (mm)
57.5
Szerokość głowicy (mm)
17
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Testowane pod kątem ESD
Nie
Osłona uchwytu
Pokryte tworzywem sztucznym
Wysokość głowicy (mm)
3
Testowane przez VDE
Nie
O (max.)
2421G
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
K0164.002.180
EAN
7314150102556
UBB
240104313442
UNSPSC
27112126
Artykuł producenta nr
2421 G-180