text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

AMF 907Q Torx L-Key T15 100mm Grot T-Grip 125mm


Numer artykułu 45922AMF
Izolowany Tak
Waga 36
Całkowita długość (mm) 125
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Z otworem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 36
Całkowita długość (mm) 125
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 100
Z otworem Nie
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Średnica ostrza (mm) 3.27
Materiał ostrza Stal chromowo-wanadowa
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 907Q

Numery artykułów

Numer artykułu 45922AMF
EAN 4020772045920
UBB 500617742258
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 45922
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.