text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Wkładki gwintowe samonacinające, typ 302 Stal nierdzewna 1.4105 M5X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4105
Gwint Metryczny
Typ nr. 302
Info
  • Do użycia w materiałach o wytrzymałości na rozciąganie do 320N/mm2
    • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 10 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4105
Gwint Metryczny
Typ nr. 302
Info
  • Do użycia w materiałach o wytrzymałości na rozciąganie do 320N/mm2
    • Głębokość wiercenia (min.) = Minimalna głębokość dla otworu nieprzelotowego.

Wymiary

d-D M5
d1 M5
d2 8
Głębokość wiercenia (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Numery artykułów

Numer artykułu 71560.050.001
EAN 8715492910219
UBB 950355788486
UNSPSC 31162802

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.