text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

AMECOIL Wkładki gwintowe z drutu, metryczne DIN 8140-1 Stal nierdzewna A2 M12X18


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info

Samozabezpieczająca wkładka gwintowa z drutu uzyskuje swój efekt blokowania, między śrubą a AMECOIL, przez wieloboczną deformację jednej lub kilku spiral drutu wkładki gwintowej. Są one pomalowane na czerwono, aby ułatwić identyfikację typu standardowego.

  • L - P = długość gwintu po montażutyp samozabezpieczający
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 18 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info

Samozabezpieczająca wkładka gwintowa z drutu uzyskuje swój efekt blokowania, między śrubą a AMECOIL, przez wieloboczną deformację jednej lub kilku spiral drutu wkładki gwintowej. Są one pomalowane na czerwono, aby ułatwić identyfikację typu standardowego.

  • L - P = długość gwintu po montażutyp samozabezpieczający

Wymiary

d-D M12
Wiertło ø 12.5
L (mm) 18
P 1.75

Normy

DIN 8140-1

Numery artykułów

Numer artykułu 71210.120.018
EAN 8715492909251
UBB 950355272663
UNSPSC 31162802
Artykuł producenta nr 212175018

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.