text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

AMECOIL Wkładki gwintowe z drutu, metryczne bardzo drobnozwojne do świec zapłonowych DIN 8140-1A Stal nierdzewna A2 do świec zapłonowych M14X1,25X10,5

Specyfikacje

Diameter M14
Length 10.5 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny bardzo drobnozwojny
Info
  • L - P = długość gwintu po montażudo świec zapłonowych

Wymiary

d-D M14
Wiertło ø 14.4
L (mm) 10.5
P 1.25

Normy

DIN 8140-1A

Numery artykułów

Numer artykułu 71920.140.010
EAN 8715492911490
UBB 950355273240
UNSPSC 31162802
Artykuł producenta nr 114125105

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.