text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

AMECOIL Wkładki gwintowe z drutu, metryczne DIN 8140-1 Stal nierdzewna A2 M6X9


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info

Samozabezpieczająca wkładka gwintowa z drutu uzyskuje swój efekt blokowania, między śrubą a AMECOIL, przez wieloboczną deformację jednej lub kilku spiral drutu wkładki gwintowej. Są one pomalowane na czerwono, aby ułatwić identyfikację typu standardowego.

  • L - P = długość gwintu po montażutyp samozabezpieczający
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 9 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info

Samozabezpieczająca wkładka gwintowa z drutu uzyskuje swój efekt blokowania, między śrubą a AMECOIL, przez wieloboczną deformację jednej lub kilku spiral drutu wkładki gwintowej. Są one pomalowane na czerwono, aby ułatwić identyfikację typu standardowego.

  • L - P = długość gwintu po montażutyp samozabezpieczający

Wymiary

d-D M6
Wiertło ø 6.3
L (mm) 9
P 1

Normy

DIN 8140-1

Numery artykułów

Numer artykułu 71210.060.009
EAN 8715492909220
UBB 950355272333
UNSPSC 31162802
Artykuł producenta nr 206100009

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.