Pilarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Piłowanie & cięcie
Pilarki
2G981369
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
Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa Metabo TS 36-18 LTX BL 254B
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2G981369
Napięcie (V)
18
Głębokość cięcia (90°) (mm)
87
Głębokość cięcia (45°) (mm)
50
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Maks. zakres obrotu (°)
46.5
Regulowana głębokość cięcia (mm)
0 - 87
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
18
Głębokość cięcia (90°) (mm)
87
Głębokość cięcia (45°) (mm)
50
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Maks. zakres obrotu (°)
46.5
Regulowana głębokość cięcia (mm)
0 - 87
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
5000 - 5000
Ustawienie nachylenia w lewo (°)
1.5
Ustawienie nachylenia w prawo (°)
46.5
Szerokość powierzchni nośnej (mm)
970
Długość powierzchni łożyska (mm)
995
Type
TS 36-18 LTX BL 254
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2G981369
EAN
4007430321602
UBB
500677069816
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
613025850