text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

SECURITY Wkręty stożkowe ze szpilką zabezpieczającą Stal nierdzewna A2 M8X16


Numer artykułu
Length
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Info
  • Tooling available on request.

Wymiary

d-D M8
dk(maks.) 16
k (maks.) 4.6
L (mm) 16
Nasadka 5

Numery artykułów

Numer artykułu 51578.080.016
EAN 8715494626477
UBB 500634326994
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.