text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

3M Taśma transferowa 950 Przezroczysta 19mm x 55m


3M™ Błona Klejowa 950. Używana jako błona klejowa wszechstronnego zastosowania, dla aplikacji wymagających dużej siły klejenia i cienkiej taśmy. Idealna do klejenia podobnych i zróżnicowanych materiałów, gdzie agresywny klej z wysoką początkową siłą klejenia jest pożądany. Używana do łączenia folii, tkanin, laminowania pianek, metalowych czy plastikowych tabliczek znamiomowych. . Dobra odporność na UV . Dobra odporność na subrstancje chemiczne . Idealna do materiałów o wysokiej energii powierzchniowej (HSE) i niskiej energii powierzchniowej (LSE)

Numer artykułu 950193M
Szerokość 19
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.13
Długość 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 19
Odporność na promieniowanie UV Tak
Grubość (mm) 0.13
Długość 55
Odporność na temperaturę (°C) 80 - 80
Przezroczysty Tak
Type 7000048416

Numery artykułów

Numer artykułu 950193M
EAN 5010027128538
UBB 500614765575
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 95019
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.