text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

3M Taśma klejąca 389 Srebrna 75mm x 50m


Bardzo wytrzymały taśma typu Duct zbudowana z ciasno plecionych włókien powleczonych warstwą polietylenu. Wytrzymała taśma, służąca do uszczelniania, zabezpieczania i maskowania powierzchni. . Odporna na działanie warunków atmosferycznych. . Stosowana przy różnego rodzaju pracach produkcyjnych i remontowych. Szeroko wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.

Numer artykułu 38975S3M
Szerokość 75
Grubość (mm) 0.26
Długość 50
Odporność na temperaturę (°C) 70 - 70
Type 7000111471
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 75
Grubość (mm) 0.26
Długość 50
Odporność na temperaturę (°C) 70 - 70
Type 7000111471

Numery artykułów

Numer artykułu 38975S3M
EAN 8711428006469
UBB 500614734712
UNSPSC 31201501
Artykuł producenta nr 38975S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.