text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

3M Podwójny zamek mocujący SJ354X Czarny 25mm x 25mm


System połączeń rozłącznych 3M™ Dual Lock™ został tworzony w oparciu o koncepcję współdziałania setek mikrozaczepów o kształcie grzybków, gęsto rozmieszczonych na powierzchni samoprzylepnej taśmy z tworzywa sztucznego. Umożliwia pewne i niewidoczne mocowanie elementów oraz ich okresowy demontaż. Gwarantuje dużą wytrzymałość mechaniczną i trwałość połączenia, także w wymagających warunkach użytkowania i przy wielokrotnym „odpinaniu”. Czarny rzep z trzonami w kształcie grzybów z białym, klejem akrylowym wymagającym docisku. •Typ 250 grzybkow gęstość, poliolefinowy rzep, można łączyć z typem 170, 250 i 400. Stworzony do łączenia metalu, szkła, plastików, farb o wysokiej energii powierzchniowej. •Zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, konstrukcjach, specjalnych pojazdach, transporcie, przemyśle wojskowym, medycznym, stojakach, wystawach,w przemyśle meblarskim i MRO. •Zastosowanie do łączeń w drzwiach, panelach, poduszkach, nagłówkach, znakach i komponentach wystawowych.

Numer artykułu SJ354X3M
Szerokość 25
Długość 5000
Rodzaj mocowania Samoprzylepna
Type 7000145978
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 25
Długość 5000
Rodzaj mocowania Samoprzylepna
Type 7000145978

Numery artykułów

Numer artykułu SJ354X3M
EAN 4001895502361
UBB 500614613775
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr SJ354X
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.