text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

3M Kombinezon 4540 Biały M

Numer artykułu 4540M3M
Kolor Biały
Odporność na chemikalia Tak
Materiał Inny
Zamknięcie na przycisk Nie
Jednorazowe Tak

Specyfikacje

Kolor Biały
Odporność na chemikalia Tak
Materiał Inny
Zamknięcie na przycisk Nie
Jednorazowe Tak
Rozmiar (US/CA) M
O (max.) 4540M

Opis

Excellent barrier against dry particles and certain liquid chemical splash (CE Type 5/6) Soft and light, ultra low-linting laminated microporous material that drapes well over the body, facilitating ease of movement Back panel made of breathable SMMMS material for improved air circulation and reduced heat stress 2-way zipper with fully sealable storm flap for added on-off convenience and extra protection 3-panel hood design for enhanced compatability with complimentary PPE Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement

Numery artykułów

Numer artykułu 4540M3M
EAN 4046719401710
UBB 500614562527
UNSPSC 46181503
Artykuł producenta nr 4540M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.