text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Krążek fibrowy 3M 775L 125mm 120+


Tarcza 3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L posiada opatentowany przez 3M™ wielootworowy wzór zapewniający lepsze odsysanie pyłu w zastosowaniach wykończeniowych. Należy do serii 3M Xtract™, zaprojektowanej z myślą o optymalnym usuwaniu pyłu. Nasz innowacyjny wielootworowy wzór odprowadza pył lepiej niż produkty 5- lub 6-otworowe - zwiększając cięcie

Numer artykułu 9F280777
Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Z perforacją do odsysania pyłu Tak
Mocowanie na rzep Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 120
O (max.) DISC

Opis

Tarcza 3M Xtract™ Cubitron™ II Film Disc 775L posiada opatentowany przez 3M™ wielootworowy wzór zapewniający lepsze odsysanie pyłu w zastosowaniach wykończeniowych. Należy do serii 3M Xtract™, zaprojektowanej z myślą o optymalnym usuwaniu pyłu. Nasz innowacyjny wielootworowy wzór odprowadza pył lepiej niż produkty 5- lub 6-otworowe - zwiększając cięcie i znacznie wydłużając żywotność tarczy. Konstrukcja nie musi pokrywać się z otworami talerza tarczy, dzięki czemu wymiana tarcz jest szybka, łatwa i wygodna. Ziarno ceramiczne 3M Precision Shaped to rewolucyjne osiągnięcie w technologii ściernej. Ziarno ceramiczne w kształcie trójkąta zostało zaprojektowane tak, aby przecinać podłoże, a nie żłobić lub „orać”, jak w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych, dzięki czemu tarcza tnie do 2x szybciej i wytrzymuje do 6x dłużej niż konwencjonalne materiały ścierne. Podłoże foliowe zapewnia wyjątkową odporność na rozdarcie, elastyczność i spójne, jednolite wykończenie na różnych podłożach. Tarcze te są idealne do szerokiego zakresu zastosowań ukierunkowanych głównie na usuwanie materiału i są skuteczne na wielu różnych podłożach, w tym metalach, kompozytach, żelkotach i białym drewnie. Podłoże foliowe zapewnia większą odporność na rozdarcie niż dyski papierowe, co zapewnia dodatkową trwałość i utrzymanie krawędzi. Otwarta konstrukcja powłoki oznacza, że ziarna ścierne są umieszczone z odstępem między nimi, aby pomóc w odprowadzaniu pyłu i innych zanieczyszczeń szlifierskich oraz uniknąć zatykania krawędzi tnącej ziaren. Odporna na obciążenia powłoka pozwala tarczy kontynuować cięcie nawet podczas szlifowania miękkiego drewna, farb i innych materiałów, które w przeciwnym razie mogłyby zapchać tarczę i utrudnić szlifowanie. Wszystko to przekłada się na większą produktywność i mniejsze zużycie materiału. Tarcze z papieru ściernego tną lepiej i działają dłużej, gdy pył nie obciąża powierzchni tnącej materiałów ściernych. Nasz opatentowany wzór z wieloma otworami w produktach 3M Xtract usuwa pył w większym stopniu niż produkty z pięcioma lub sześcioma otworami. Ten układ otworów nie wymaga nawet wyrównania otworów z podkładką tarczy, dzięki czemu wymiana tarczy jest szybka i prosta. Aby uzyskać maksymalne odsysanie pyłu, należy używać tej tarczy z podkładką zapasową 3M Xtract i szlifierką mimośrodową z odkurzaczem (obie sprzedawane oddzielnie).

Numery artykułów

Numer artykułu 9F280777
UBB 500634218258
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 86823
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.