text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma winylowa 3M 764i Biała 50mm x 33m


Taśma winylowa 3M™ ogólnego zastosowania 764 jest używana do wszystkich niekrytycznych zastosowań, w tym do kodowania kolorami, łączenia w wiązki i znakowania bezpieczeństwa. Nasza niekorozyjna, elastyczna taśma winylowa jest idealna do ochrony części, sprzętu i produktów przed otarciami.Znajdź dziesiątki sposobów użycia taśmy winylowej 3M™ ogólnego prz

Numer artykułu 8B891331
Kolor Biały
Szerokość 50
Grubość (mm) 0.125
Długość 33
Materiał Polichlorek winylu (PVC)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Szerokość 50
Grubość (mm) 0.125
Długość 33
Materiał Polichlorek winylu (PVC)
Odporność na temperaturę (°C) 75 - 75
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Type 7000144707

Opis

Taśma winylowa 3M™ ogólnego zastosowania 764 jest używana do wszystkich niekrytycznych zastosowań, w tym do kodowania kolorami, łączenia w wiązki i znakowania bezpieczeństwa. Nasza niekorozyjna, elastyczna taśma winylowa jest idealna do ochrony części, sprzętu i produktów przed otarciami.Znajdź dziesiątki sposobów użycia taśmy winylowej 3M™ ogólnego przeznaczenia 764. Nasza taśma winylowa jest idealna do wszystkich niekrytycznych zastosowań. Spróbuj użyć tej taśmy do kodowania kolorami, łączenia w wiązki, znakowania bezpieczeństwa, tymczasowego oznaczania części lub maszyn i wielu innych zastosowań. Jest niekorozyjna, elastyczna, odporna na ścieranie, dopasowuje się do kształtu, odporna na zużycie, łatwa w aplikacji, wszechstronna i odporna na wilgoć.

Numery artykułów

Numer artykułu 8B891331
UBB 500667405103
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 76450W
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.