text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

3M 5423 Taśma do tłumienia hałasu Przejrzysty 100MMX16,5M


Taśma jednostronnie klejąca 3M 5423 to taśma o niskim współczynniku tarcia. Jest stosowana do tłumienia hałasu oraz do zabezpieczania elementów urządzeń mechanicznych. taśma charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi, odpornością na ścieranie, niewielkim stratami tarciowymi, bardzo dobrą odpornością na działanie chemikaliów (kwasy, zasady, agresywne gazy). Zastosowanie w przemyśle: samochodowym, lotniczym, HVAC, obronnym, morskim, elektronicznym, rekreacyjnym i konstrukcyjnym.

Numer artykułu 9Y783572
Kolor Inny
Szerokość 102
Grubość (mm) 0.28
Długość 16.5
Materiał Polietylen (PE)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 102
Grubość (mm) 0.28
Długość 16.5
Materiał Polietylen (PE)
Odporność na temperaturę (°C) 110 - 110
Przezroczysty Tak
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
O (max.) UHMW
Type 7000029136

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y783572
UBB 500667403124
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 5423102
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.