text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 471 Taśma winylowa Żółty 19MMX33M


Klej kauczukowy. Nośnik winylowy. Grubość 0.13 mm. Zachowuje intensywność koloru nawet po długotrwałym ścieraniu, dopasowuje się do nierówności, odporna na plastyfikatory zawerte w tworzywach sztucznych oraz większość rozpuszczalników. Taśma winylowa, bardzo elastyczna i odporna na ścieranie. Przed przyklejeniem taśmy, powierzchnię należy oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Zalecana temperatura przyklejania taśmy to 18–25°C. . Zastosowania. Stosowana do znakowania ciągów komunikacyjnych i miejsc niebezpiecznych, identyfikacji oraz do maskowania przy galwanizacji. - Służy też do maskowania na łukach i krzywiznaczh w procesach malowania, fugowania i niklowania

Numer artykułu 47119YL3M
Szerokość 19
Grubość (mm) 0.13
Długość 33
Odporność na temperaturę (°C) 75 - 75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 19
Grubość (mm) 0.13
Długość 33
Odporność na temperaturę (°C) 75 - 75

Numery artykułów

Numer artykułu 47119YL3M
UBB 500614739687
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 47119YL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.