text.skipToContent text.skipToNavigation

Taśma winylowa 3M 471+ przezroczysta 9 mm x 33 m


Taśma winylowa 3M™ 471+ jest przeznaczona do dokładnego maskowania prostych lub złożonych wzorów. Nasza taśma zapewnia czyste usuwanie bez pozostałości kleju, nawet po 30-minutowym cyklu wypalania w temperaturze 121°C. Jest odporna na odrywanie się od złożonych powierzchni, konturów, wgłębień i kątów, zapewniając precyzyjne rezultaty malowania. Taśma wi

Numer artykułu 5K825069
Kolor Brązowy
Szerokość 9
Grubość (mm) 0.13
Długość 33
Materiał Polichlorek winylu (PVC)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Szerokość 9
Grubość (mm) 0.13
Długość 33
Materiał Polichlorek winylu (PVC)
Odporność na temperaturę (°C) 75 - 75
Samoprzylepny/amalgamujący Tak
Type 7100057037

Opis

Taśma winylowa 3M™ 471+ jest przeznaczona do dokładnego maskowania prostych lub złożonych wzorów. Nasza taśma zapewnia czyste usuwanie bez pozostałości kleju, nawet po 30-minutowym cyklu wypalania w temperaturze 121°C. Jest odporna na odrywanie się od złożonych powierzchni, konturów, wgłębień i kątów, zapewniając precyzyjne rezultaty malowania. Taśma winylowa 3M Vinyl Tape 471+ zapewnia wydajność i produktywność maskowania cienkich linii w wielu krytycznych zastosowaniach malarskich. Ostre, czyste linie farby do oddzielania kolorów są możliwe dzięki naszej taśmie, ponieważ jest ona odporna na podnoszenie, a jej wszechstronny klej kauczukowy wiąże się z szeroką gamą powierzchni, w tym z żywicami, a następnie czysto odrywa się od płaskich lub złożonych powierzchni.Zaprojektowaliśmy tę taśmę tak, aby dobrze dopasowywała się do krzywizn oraz rozciągała się i trzymała, nawet przy promieniu tak ciasnym jak 3,81 cm. Podąża za nieregularnymi wzorami, zapewniając ostre linie. Jej umiarkowana przezroczystość pozwala na wyrównanie tam, gdzie zarysowane są złożone wzory. Elastyczny podkład winylowy jest również odporny na ścieranie i chroni sąsiednie powierzchnie podczas szlifowania. Po zakończeniu, jej usunięcie w jednym kawałku zachowuje ostre linie farby, które pomogła stworzyć.

Numery artykułów

Numer artykułu 5K825069
UBB 500667411952
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr 02510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.