text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

3M Ściernica do szlifowania 6220J 58563 18 N125 150X50


Elastyczna osełka diamentowa 3M™ 6220J to elastyczny diament o spoiwie metalowym przyklejony do aluminiowej podstawy. Nasze osełki 6220J mają otwarty wzór punktowy zapewniający trwałość i długą żywotność, umożliwiając pracę w konturach. Do precyzyjnego szlifowania i ostrzenia dłut, ostrzy, noży i narzędzi z węglików spiekanych użyj elastycznej diamentow

Numer artykułu Q4099.000.005
L (mm) 150
Szerokość (mm) 50
Pakowane po 1

Specyfikacje

L (mm) 150
Szerokość (mm) 50

Opis

Elastyczna osełka diamentowa 3M™ 6220J to elastyczny diament o spoiwie metalowym przyklejony do aluminiowej podstawy. Nasze osełki 6220J mają otwarty wzór punktowy zapewniający trwałość i długą żywotność, umożliwiając pracę w konturach. Do precyzyjnego szlifowania i ostrzenia dłut, ostrzy, noży i narzędzi z węglików spiekanych użyj elastycznej diamentowej osełki 6220J 3M™. Nasze osełki 6220J zapewniają agresywne cięcie przy zmniejszonym obciążeniu. Mają otwarty wzór kropek zapewniający trwałość i długą żywotność, umożliwiając pracę w konturach. Dostępne w gatunkach M40, M74 i M125.

Numery artykułów

Numer artykułu Q4099.000.005
EAN 5010027718968
UBB 500614095171
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 58563
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.