FOCAL MEDITECH B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
51020
51020.060.090
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal nierdzewna A2 70 M6X90
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
90 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M6
dk(maks.)
10
k (maks.)
6
L (mm)
90
P
1
s
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
DIN
≈912
Numery artykułów
Numer artykułu
51020.060.090
EAN
8715494118194
UBB
500571256063
UNSPSC
31161605