text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z gniazdem sześciokarbowym ISO 14579 Stal Ocynkowane 8.8 M8X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 20 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

b 28
d-D M8
dk(maks.) 13
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 8
L (mm) 20
P 1.25
Nasadka 45

Normy

ISO 14579

Numery artykułów

Numer artykułu 07165.080.020
EAN 8717077060302
UBB 500645104281
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.