text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z gniazdem sześciokarbowym ISO 14579 Stal Ocynkowane 8.8 M5X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 25 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

b 22
d-D M5
dk(maks.) 8.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 5
L (mm) 25
P 0.8
Nasadka 25

Normy

ISO 14579

Numery artykułów

Numer artykułu 07165.050.025
EAN 8715494193948
UBB 500504703140
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.