text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z gniazdem sześciokarbowym ISO 14579 Stal nierdzewna A2 70 M6X18


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 18 mm
Klasa 70
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b 24
d-D M6
dk(maks.) 10
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 6
L (mm) 18
P 1
Nasadka 30

Normy

ISO 14579

Numery artykułów

Numer artykułu 51052.060.018
EAN 8715494559980
UBB 500634403207
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.