Parafusos
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
Śruby z łbem walcowym
51052
51052.030.025
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
Śruby z gniazdem sześciokarbowym ISO 14579 Stal nierdzewna A2 70 M3X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
25 mm
Klasa
70
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
18
d-D
M3
dk(maks.)
5.5
Pełen gwint L ≤
20
k (maks.)
3
L (mm)
25
P
0.5
Nasadka
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14579
Numery artykułów
Numer artykułu
51052.030.025
EAN
8715494558747
UBB
500634399181
UNSPSC
31161605