Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
51052
51052.020.005
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
Śruby z gniazdem sześciokarbowym ISO 14579 Stal nierdzewna A2 70 M2X5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
5 mm
Klasa
70
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
16
d-D
M2
dk(maks.)
3.8
Pełen gwint L ≤
16
k (maks.)
2
L (mm)
5
P
0.4
Nasadka
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14579
Numery artykułów
Numer artykułu
51052.020.005
EAN
8715494557665
UBB
500634396112
UNSPSC
31161605