Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
51052
51052.020.018
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
Śruby z gniazdem sześciokarbowym ISO 14579 Stal nierdzewna A2 70 M2X18
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M2
Length
18 mm
Klasa
70
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
16
d-D
M2
dk(maks.)
3.8
Pełen gwint L ≤
16
k (maks.)
2
L (mm)
18
P
0.4
Nasadka
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
14579
Numery artykułów
Numer artykułu
51052.020.018
EAN
8715494558020
UBB
500634396864
UNSPSC
31161605