INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Śruby z łbem walcowym
07071
07071.050.040
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Ocynkowane 8.8 M5X40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
40 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M5
dk(maks.)
8.5
k (maks.)
5
L (mm)
40
P
0.8
s
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
DIN
≈912
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Numery artykułów
Numer artykułu
07071.050.040
EAN
8715494453875
UBB
500500850887
UNSPSC
31161605