text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal nierdzewna A4 70 M8X45


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 45 mm
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
dk(maks.) 13
k (maks.) 8
L (mm) 45
P 1.25
s 6

Normy

BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
DIN ≈912
ISO ≈4762
NF ≈E25-125

Numery artykułów

Numer artykułu 55020.080.045
EAN 8715494618182
UBB 500633353973
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.