text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M5X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 40 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 40
P 0.8
s 4

Padrões

NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
DIN ≈912

Números do artigo

Referência 55020.050.040
EAN 8715494618052
UBB 500633352645
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.