FOCAL MEDITECH B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
55020
55020.120.080
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal nierdzewna A4 70 M12X80
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
80 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M12
dk(maks.)
18
k (maks.)
12
L (mm)
80
P
1.75
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
Numery artykułów
Numer artykułu
55020.120.080
EAN
8715494618373
UBB
500633355879
UNSPSC
31161605