text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal nierdzewna A4 70 M10X70


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 70 mm
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M10
dk(maks.) 16
k (maks.) 10
L (mm) 70
P 1.5
s 8

Normy

NF ≈E25-125
NEN ≈1241
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
BS ≈4168-1

Numery artykułów

Numer artykułu 55020.100.070
EAN 8715494618304
UBB 500633355127
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.