text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazník, z dôvodu plánovanej údržby bude náš internetový obchod v piatok 22. decembra od 17:00 dočasne nedostupný. Preto si svoju objednávku urobte včas. Prajeme vám šťastný December!

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal nierdzewna A2 70 M10X55


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 55 mm
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M10
dk(maks.) 16
k (maks.) 10
L (mm) 55
P 1.5
s 8

Normy

ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
DIN ≈912
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
NEN ≈1241

Numery artykułów

Numer artykułu 51020.100.055
EAN 8715494137874
UBB 500571186351
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.