INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Śruby z łbem walcowym
07070
07070.080.060
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Bez pokrycia 8.8 M8X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
60 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M8
dk(maks.)
13
k (maks.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
DIN
≈912
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Numery artykułów
Numer artykułu
07070.080.060
EAN
8715492060990
UBB
950351422809
UNSPSC
31161605