INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Śruby z łbem walcowym
07070
07070.080.050
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Bez pokrycia 8.8 M8X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
50 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M8
dk(maks.)
13
k (maks.)
8
L (mm)
50
P
1.25
s
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
DIN
≈912
NEN
≈1241
Numery artykułów
Numer artykułu
07070.080.050
EAN
8715492060976
UBB
950351422726
UNSPSC
31161605