FOCAL MEDITECH B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
07070
07070.050.045
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Bez pokrycia 8.8 M5X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
45 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M5
dk(maks.)
8.5
k (maks.)
5
L (mm)
45
P
0.8
s
4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
DIN
≈912
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
Numery artykułów
Numer artykułu
07070.050.045
EAN
8715492060808
UBB
953351193271
UNSPSC
31161605