Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07010
07010.040.050
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal Bez pokrycia 12.9 M4X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
50 mm
Klasa
12.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
d-D
M4
dk(maks.)
7
k (maks.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈4762
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
DIN
≈912
Numery artykułów
Numer artykułu
07010.040.050
EAN
8715492051172
UBB
952351500428
UNSPSC
31161605