text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia NO.6X1 Inch

Specyfikacje

Diameter NO.6
Length 1 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM A574
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

A 0.226
H 0.138
J 0.109375
LT(min.) 0.75
Nr 6
Zwoje gwintu na cal 32

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu 07212.035.025
EAN 8715492080400
UBB 953351861778
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.