text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1936 UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Ocynkowane mechanicznie 5/16-24X1 Inch ft

Specyfikacje

Diameter 5/16 Inch
Length 1 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM A574
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane mechanicznie
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

A 0.4375
H 0.3125
J 0.21875
LT(min.) 1.12
Zwoje gwintu na cal 24

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu 07250.079.025
EAN 8715492081148
UBB 951351574284
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.