Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Śruby z łbem walcowym
07260
07260.063.015
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1936 UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Ocynkowane mechanicznie 1/4X5/8 ft
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Alloy steel
Materiał techniczny
ASTM A574
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1/4 Inch
Length
5/8 Inch
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Alloy steel
Materiał techniczny
ASTM A574
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane mechanicznie
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
A
0.375
H
0.25
J
0.1875
LT(min.)
1
Zwoje gwintu na cal
20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3
Numery artykułów
Numer artykułu
07260.063.015
EAN
8715492081896
UBB
951351574938
UNSPSC
31161605