text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 8.8 M5X10


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 10 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

b 22
d-D M5
dk(maks.) 8.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 5
L (mm) 10
P 0.8
s 4

Normy

BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912

Numery artykułów

Numer artykułu 07160.050.010
EAN 8715492071088
UBB 950351442781
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.