Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07160
07160.200.070
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M20X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Átmérő
M20
Hossz
70 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Wymiary
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Tövigmenetes L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
70
P
2.5
s
17
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
Numery artykułów
Numer artykułu
07160.200.070
EAN
8715492073044
UBB
950351454406
UNSPSC
31161605