Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07160
07160.120.055
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 8.8 M12X55
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M12
Length
55 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
36
d-D
M12
dk(maks.)
18
Pełen gwint L ≤
50
k (maks.)
12
L (mm)
55
P
1.75
s
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
Numery artykułów
Numer artykułu
07160.120.055
EAN
8715492072221
UBB
950351450107
UNSPSC
31161605