text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 8.8 M10X75


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 75 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

b 32
d-D M10
dk(maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 10
L (mm) 75
P 1.5
s 8

Normy

ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1

Numery artykułów

Numer artykułu 07160.100.075
EAN 8715492072016
UBB 951351666353
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.